三菱電機
プラスチック製ベントキャップ
プラスチック製
低圧損タイプ
適用パイプ:Φ100mm
抜け止め金具付
質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.1
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】170×170×107
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80880375
P-13BDP
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください