カテゴリ

  • 制御機器(379)
  • 空調・電設資材(62)
  • メカニカル部品(50)
  • 物流用品(10)
  • 住設機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(44)
  • SMC(18,924)
  • MAZDA(マツダ)(3,297)
  • Panasonic(パナソニック)(1,844)
  • ニッサン(1,676)
  • RS PRO(1,663)
  • ホンダ(1,602)
  • BIGM(丸山製作所)(1,025)
  • VISHAY(945)
  • SIEMENS(916)
  • onsemi(910)
  • エスコ(828)
  • CKD(662)
  • STMicro(574)
  • オカムラ(岡村製作所)(540)
  • YAMAHA(ヤマハ)(506)
  • omron(オムロン)(444)
  • シュナイダーエレクトリック(438)
  • DiodesZetex(425)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(189)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v」の検索結果

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相200V三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相
インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相400V三菱電機
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧400入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304防虫網は10メッシュ防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定耐食性ステンレス(フード部:SUS304)防虫網は10メッシュギャラリ・防虫網は着脱可能ワイド水切板付粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定耐食処理仕上げ防虫網はSUS30410メッシュギャラリ・防虫網は着脱可能ワイド水切板付
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐食処理仕上げ
質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)防虫網は10メッシュ防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐食処理仕上げ
用途厨房(台所)等にご使用ください。質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・防虫網付)三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐食処理仕上げ
質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)ギャラリ着脱可能防音効果は約27dB吸音材は内面貼り、エバーライトフォームワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)適用パイプ:Φ200mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)防虫網着脱可能防虫網は10メッシュワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定耐食性ステンレス(フード部:SUS304)防虫網は10メッシュギャラリ・防虫網は着脱可能ワイド水切板付粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定耐食性ステンレス(フード部:SUS304)防虫網は10メッシュギャラリ・防虫網は着脱可能ワイド水切板付粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定耐食処理仕上げ防虫網はSUS30410メッシュギャラリ・防虫網は着脱可能ワイド水切板付
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・防虫網付)三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定耐食処理仕上げ防虫網はSUS30410メッシュギャラリ・防虫網は着脱可能ワイド水切板付
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定耐食性ステンレス(フード部:SUS304)防虫網は10メッシュギャラリ・防虫網は着脱可能ワイド水切板付粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機リチウムコイン電池 ブリスターパック三菱電機
329税込362
1パック
予約販売
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
ステンレス製深形フード ギャラリ付 三菱電機ステンレス製深形フード ギャラリ付三菱電機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304)仕様ギャラリ着脱可能付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)質量(kg)0.4仕上粉体焼付塗装外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127適合パイプ径(Φmm)100
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐食処理仕上げ
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
サニタリー換気ユニットシステム部材深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機サニタリー換気ユニットシステム部材深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS30ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式粉体塗装仕上げ〈フード部〉
質量(kg)0.6
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)防虫網着脱可能防虫網は10メッシュワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
排気用風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)ギャラリ着脱可能雨雪浸入防止構造ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ三菱電機(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-MTシリーズ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ三菱電機
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(77件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
強制・自然給気ユニット専用 / 防音フード 三菱電機強制・自然給気ユニット専用 / 防音フード三菱電機
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>防虫網着脱可能
質量(kg)0.5
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
防火ダンパー付強制・自然給気ユニット専用 / 防音フード 三菱電機防火ダンパー付強制・自然給気ユニット専用 / 防音フード三菱電機
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>防虫網着脱可能
質量(kg)0.7
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V 三菱電機業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400電圧(V)200
リチウムコイン電池 D 三菱電機リチウムコイン電池 D三菱電機(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機深形フード / (アルミ製・防虫網付)三菱電機
4,898税込5,388
1台
8日以内出荷
防虫網はSUS30410メッシュ防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐食処理仕上げ
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
関連キーワード
...