カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 三ツ星ベルト(3)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • トヨタ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ナリカ(4)
  • EATON(イートン)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • THK(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • onsemi(2)
  • アズワン(1)
  • 岩崎電気(1)
  • エスコ(1)
  • サトーパーツ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-560」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ三菱電機
299,800税込329,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ三菱電機
149,800税込164,780
1個
55日以内出荷から80日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xNシリーズ三菱電機
359,800税込395,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(直流),引外し:350(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ三菱電機
139,800税込153,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ三菱電機
179,800税込197,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機
42,980税込47,278
1個
60日以内出荷
機械的耐久性500万回
可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ三菱電機
96,980税込106,678
1個
60日以内出荷から80日以内出荷
取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁開閉器 MSO-Nシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Nシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ三菱電機
59,980税込65,978
1個
60日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
60日以内出荷
取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ三菱電機
66,980税込73,678
1個
80日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ三菱電機
139,800税込153,780
1個
80日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA