カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- ホンダ(13)
- TRUSCO(10)
- ユキワ精工(4)
- DST(大同端子製造)(4)
- FPC(4)
- エスコ(3)
- 八光電機(3)
- 冨士端子工業(3)
- 水本機械製作所(3)
- ニッサン(3)
- VISHAY(3)
- THK(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ロックペイント(2)
- マルチクラフト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5.5-6s」の検索結果
特価

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応