カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2,905)
- 制御機器(139)
- メカニカル部品(13)
- 防犯用品(3)
- 電気材料(2)
- 住設機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(61)
- SMC(6,395)
- Panasonic(パナソニック)(5,493)
- ホンダ(4,984)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,701)
- トヨタ(1,232)
- MAZDA(マツダ)(955)
- 三菱ふそう(921)
- 理研計器(629)
- RS PRO(624)
- エスコ(551)
- ニッサン(488)
- WURTH ELEKTRONIK(470)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(437)
- 大阪魂(427)
- ODELIC(オーデリック)(413)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(406)
- オカムラ(岡村製作所)(384)
- スズキ(383)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)
グリーンマーク認定(30)
グリーン購入法適合(375)
サービス分類
- レンタル(1)
「5×100」の検索結果

MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から100日以内出荷サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応
三菱電機¥159,800~税込¥175,780~1台ほか4日以内出荷から100日以内出荷サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応 AC400V仕様
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェース汎用RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~特価1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット
三菱電機¥33,980税込¥37,3781組当日出荷ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御エコロジー商品省エネ
赤外線調光ユニット
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から5日以内出荷Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.04使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具電源供給方式電源ユニットより給電
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~特価1個当日出荷から61日以内出荷カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から50日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,388特価1台当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~特価1個ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ
三菱電機(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から33日以内出荷レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から5日以内出荷タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~特価1個当日出荷から63日以内出荷付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
三菱電機¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から82日以内出荷ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
入出力ユニット(増設ケーブルタイプ)
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から9日以内出荷質量(kg)約0.25消費電流(mA)(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合)定格電圧(V)【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式
三菱電機¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷から7日以内出荷ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124入力電圧(V)AC81~124±3起動形式バッテリ起動運転方式ラインインタラクティブ方式騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色黒使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ充電時間(時間)5以内(充電量90%)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)
入出力増設ユニット
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から11日以内出荷電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。ユニット種別入出力増設ユニット
...