カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(154)
- 住設機器(56)
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(15)
- 伊東電機(1,058)
- RS PRO(705)
- SMC(200)
- エスコ(164)
- ノーブランド(158)
- Panasonic(パナソニック)(140)
- サカエ(110)
- サンワサプライ(99)
- イマオコーポレーション(87)
- エレコム(87)
- ホンダ(81)
- StarTech.com(71)
- 田島メタルワーク(67)
- 大阪魂(67)
- BUFFALO(バッファロー)(60)
- プロトブレンボ(57)
- ニッセイ(52)
- 南海プライウッド(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「50m lan」の検索結果
特価

パイプファン スタンダードタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 大風量タイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)
三菱電機¥8,498税込¥9,3481台当日出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機¥6,998税込¥7,6981台欠品中質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から6日以内出荷接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
ダクト用換気扇 低騒音形
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から9日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000
24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様広さ:1~3部屋換気用質量(kg)4.1材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
浅形レンジフードファン / 標準タイプ
三菱電機¥30,980税込¥34,0781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き
三菱電機¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)95/95定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):7.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)36/36定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.075/0.085有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)120