ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用

ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 - 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 - 三菱電機

24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

仕様
電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極
質量(kg)
1.3
材質(本体)
合成樹脂
タイプ
電気式
定格電圧(V)
100
ハネ径(cm)
10
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
風圧式
定格消費電力(W)(50/60Hz)
7.6/9.3
騒音値(dB)(50/60Hz)
23/23
風量(m3/h)(50/60Hz)
95/95
定格電流(A)(50/60Hz)
0.078/0.096
耐電圧(V/min)
AC1000
内容量
1台
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。
※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73468818VD-10ZUC-175R
¥20,700
¥7,598
¥8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする