カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(133)
- ホンダ(33)
- NTN(エヌティーエヌ)(24)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- βTITANIUM(6)
- 河村電器産業(4)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
- IGRIS(4)
- NSK(日本精工)(3)
- マキタ(3)
- TDKラムダ(3)
- CKD(2)
- スズキ(2)
- 椿本チエイン(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- AMPHENOL(2)
- エクシア(2)
- パナソニックコネクト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(5)
「6010l」の検索結果

LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/ダクト回避形質量(kg)4.3材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□530 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形質量(kg)4.4材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□495グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
小形投光器
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から5日以内出荷屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 電球色(3000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:5300光色電球色 (3000K)明るさクラス600(HID100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242コード長さ(mm)1500保護等級IP65芯数3芯色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション フランジ 【受注生産品】
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)0.8材質(防水パッキン)エチレンプロピレンゴム黒色