カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(432)
  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(2,183)
  • 理研計器(1,923)
  • ホンダ(927)
  • SMC(804)
  • RS PRO(547)
  • 自重堂(466)
  • DAIKO(大光電機)(379)
  • YAMAHA(ヤマハ)(343)
  • コイズミ照明(326)
  • ODELIC(オーデリック)(190)
  • 三木プーリ(167)
  • StarTech.com(165)
  • アイトス(154)
  • IDEC(和泉電気)(133)
  • エスコ(128)
  • ジーベック(116)
  • TRUSCO(112)
  • クロダルマ(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80 90 10」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    欠品中
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
  • インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機

    インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • セントラル換気システム 三菱電機

    セントラル換気システム

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
    仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機

    ベースダウンライト ライトユニット

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ
    定格電圧(V)100~242調色の可否×
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
    形状笠付幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般消費電力(W)24.9出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157LED内蔵光束(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
    形状逆富士幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
    材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット0エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
    材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1組
    当日出荷から92日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
    カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    8,198税込9,018
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
...