セントラル換気システム

セントラル換気システム - 三菱電機

給・排気DCブラシレスモーター
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
本体耐湿仕様
浴室排気風路切替電動ダンパー搭載
ドレンパン付
RAダクト接続口は選択可能
浴室からのRA接続可能
24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)
急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)
熱交換器・モーター等は下側から着脱可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能
対称間取り住宅にも対応
SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)
給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)

質量(kg)
19
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>16、<強>66
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>19、<強>33.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
289×1240×730
温度交換効率(%)
<弱>68
機外静圧(Pa)
<弱>105、<強>175
処理風量(m3/h)
<弱>80
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>63、<強>66
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>64、<強>64
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80884040VL-200ZMHSV3-RC
¥417,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする