カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ParkerTAIYO(208)
  • SMC(163)
  • エスコ(11)
  • ニッサン(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • 浅野金属工業(7)
  • マトファー(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ヨドノ(6)
  • 未来工業(5)
  • KAPI'S(5)
  • 工進(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • ワルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • コガネイ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AK100」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト クラス150 三菱電機スポットライト クラス150三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)14.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150演色指数(Ra)85器具相当HID35形
スポットライト クラス200 三菱電機スポットライト クラス200三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)20.3角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス200演色指数(Ra)85器具相当HID35形
スポットライト クラス300 三菱電機スポットライト クラス300三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)24.9角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス300演色指数(Ra)85器具相当HID70形
スポットライト クラス400-350 三菱電機スポットライト クラス400-350三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス400-350演色指数(Ra)85器具相当HID70形ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
グレアレスダウンライト【受注生産品】 三菱電機グレアレスダウンライト【受注生産品】三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
AKシリーズ従来品と比べて出力アップ電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウムレンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
スポットライト クラス150 三菱電機スポットライト クラス150三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明電源ユニット内蔵ライティングダクト用100V食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150器具相当HID35形器具相当
ユニバーサルダウンライト 三菱電機ユニバーサルダウンライト三菱電機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ従来品と比べて出力アップ電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0レンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス140-110明るさJ12V50形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
スポットライト クラス250-200 三菱電機スポットライト クラス250-200三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明電源ユニット内蔵ライティングダクト用100V本体のスイッチ切替で出力が変わります食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス250-200器具相当HID35形器具相当ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83反射板プラスチック 鏡面仕上げ
AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
スポットライト AKシリーズ上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現しますライティングダクト専用器具専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプマルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
ユニバーサルダウンライト【受注生産品】 三菱電機ユニバーサルダウンライト【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1台
29日以内出荷
AKシリーズ従来品と比べて出力アップ電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5レンズアクリル色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)106.7/セーブ(節電モード)107.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス100-60明るさJR12V50形器具相当ビーム角度(°)37グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)950/セーブ(節電モード)700プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ