調光ダウンライトガード拡散付三菱電機13日以内出荷
従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。
信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能
メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ
埋込穴Φ400
ガード付拡散カバータイプ
昼白色(5000K)
定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)135.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:15650光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400