曜日別特売

調光ダウンライトΦ400

調光ダウンライトΦ400 - 三菱電機

従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。
信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能
水銀ランプ400形器具相当の明るさ
埋込穴Φ400
深枠 下面開放タイプ
昼白色(5000K)

定格
調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
109.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
70
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:14500
光色
昼白色
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
埋込穴(Φmm)
400
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79596015EL-D15005AN/7 AHZ
¥185,000
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする