カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,150)
  • KANA(片山チエン)(757)
  • ミツビシ(567)
  • SMC(507)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • YAMAHA(ヤマハ)(254)
  • NSK(日本精工)(174)
  • KTM(173)
  • エスコ(163)
  • ホンダ(163)
  • 三菱ふそう(163)
  • スバル(155)
  • トヨタ(143)
  • NTN(エヌティーエヌ)(111)
  • 廣杉計器(95)
  • ニッサン(88)
  • CKD(87)
  • オカムラ(岡村製作所)(58)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B33」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
34,980税込38,478
1台
翌日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
操作用変圧器 三菱電機操作用変圧器三菱電機
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様断熱施工:不可取付傾斜天井:不可定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形 IP44電池内蔵形埋込穴Φ150高天井用(~10m)平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形三菱電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形三菱電機
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具クリーンルーム向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具電池内蔵形埋込穴Φ150中天井用(~6m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150三菱電機
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具HACCP向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ 三菱電機インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ三菱電機
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
制御方式アドバンスト磁束ベクトル制御
基本ベースユニット 三菱電機基本ベースユニット三菱電機(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
種別基本ベースユニット種別基本ベースユニット電源ユニット装着可否必要
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
419税込461
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) MELSEC iQ-R基本ベースユニット 三菱電機シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) MELSEC iQ-R基本ベースユニット三菱電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
トラスコ品番376-3165幅(mm)189高さ(mm)101奥行(mm)32.5取付穴M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)装着台数入出力ユニット:3適合ユニットMELSEC iQ-Rシリーズユニット、電源ユニット:MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
屋内用負荷開閉器用オプション 三菱電機屋内用負荷開閉器用オプション三菱電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV400-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-CW仕様三菱電機
92,980税込102,278
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】三菱電機
64,980税込71,478
1台
92日以内出荷
仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯取付埋込形タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当適合寸法(m)取付天井高さの目安:中天井用(~6)埋込穴(Φmm)150