カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(456)
  • PGA(48)
  • ミツビシ(31)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(25)
  • EPSON(13)
  • ELPA(13)
  • ビュートン(13)
  • CKD(8)
  • TRUSCO(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ホンダ(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • Intel(インテル)(6)
  • ナイキ(5)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(5)
  • Simplism(5)
  • 日動工業(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • MH CONNECTORS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CLG」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
負荷開閉器・断路器 三菱電機負荷開閉器・断路器三菱電機
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形定格電流(A)200手動操作方式RoHS指令(10物質対応)対応短絡容量(kA)12.5定格電圧(kV)3.6/7.2
CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット 三菱電機CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット三菱電機
36,980税込40,678
1個
欠品中
電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)通信方式時分割方式接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル入出力点数8点通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます)最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)局番マスタ局:0、ローカル局:1~120局種類マスタ局またはローカル局EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
サーボアンプマニュアル 三菱電機サーボアンプマニュアル三菱電機
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から60日以内出荷