カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 空調・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(813)
  • パナソニック電工(4)
  • 日東工業(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • EV(2)
  • Tech-EV(16)
  • EcoFlow(エコフロー)(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • 未来工業(18)
  • イースタン精工(6)
  • 三菱ふそう(3,652)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,642)
  • ホンダ(1,823)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,347)
  • BMW(1,112)
  • KTM(942)
  • 日野自動車(812)
  • (726)
  • ミツビシ(592)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EV」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
産業用有圧換気扇用バックガード 三菱電機産業用有圧換気扇用バックガード三菱電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から8日以内出荷
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形三菱電機
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル取付直付形保護等級防湿形IP20使用可能温度範囲5~60℃
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形形状逆富士タイプ/230幅質量(kg)1.1取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ20形ランプの種類LED
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
799税込879
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用仕様口出し線付形状逆富士タイプ/150幅質量(kg)2.7取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP65(ライトユニットのみ)大きさ40形色温度(K)5000材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・重耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 器具本体 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 器具本体三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
材質(本体)ステンレス 白色仕上
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 器具本体 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 器具本体三菱電機
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質(本体)ステンレス 白色仕上
iQ Monozukuri 工作機械工具摩耗診断 三菱電機iQ Monozukuri 工作機械工具摩耗診断三菱電機
999,800税込1,099,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐食形器具 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐食形器具三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
Lファインecoシリーズ防雨・防湿・耐食形器具IP23本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40使用可能温度範囲-10~35℃材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
低圧遮断器  NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-電流の種類ACアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体三菱電機
15,980税込17,578
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体三菱電機
24,980税込27,478
1台
29日以内出荷
Myシリーズ海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮
用途軒下用仕様防雨・防湿・重耐塩形形状逆富士タイプ/150幅質量(kg)1.6取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)大きさ40形ランプの種類LED
インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信三菱電機
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
低圧遮断器NF125-HEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HEV仕様三菱電機
40,980税込45,078
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-SEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SEV仕様三菱電機
34,980税込38,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-SEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-SEV仕様三菱電機
53,980税込59,378
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-HEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-HEV仕様三菱電機
56,980税込62,678
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-WEV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-WEV仕様三菱電機
129,800税込142,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-HEV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-HEV仕様三菱電機
75,980税込83,578
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SEV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SEV仕様三菱電機
65,980税込72,578
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-SEV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-SEV仕様三菱電機
139,800税込153,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-HUV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-HUV仕様三菱電機
139,800税込153,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-ZEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZEV仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-ZEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZEV仕様三菱電機
71,980税込79,178
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信三菱電機
25,980税込28,578
1個
120日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE