カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • goot(太洋電機産業)(453)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(244)
  • ダイヤトレンド(96)
  • RS PRO(39)
  • 大阪魂(34)
  • SPARKFUN(29)
  • P・O・Pプロダクツ(25)
  • BMW(24)
  • エスコ(23)
  • コミネ(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(21)
  • FIVE(ファイブ)(19)
  • トリニティ(19)
  • ヘンケルジャパン(18)
  • サンワサプライ(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • ラムマウント(14)
  • エレコム(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GOT」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード 三菱電機RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード三菱電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
欠品中
MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5(内部給電)適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応消費電流(mA)20/DC5V(内部給電)通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-422規格準拠外部接続MINI-DIN 8pin(メス)伝送距離(m)GOTの仕様による
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機GOT2000シリーズ用 保護シート三菱電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス三菱電機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
GOT2000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機GOT2000シリーズ用 アタッチメント三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス 三菱電機GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
GOT1000・2000シリーズ用 スタンド 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 スタンド三菱電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリーズGOT2000
GOT2000シリーズオプション 保護シート 三菱電機GOT2000シリーズオプション 保護シート三菱電機
9,598税込10,558
1セット(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合機種GT25ワイドクリア規格12.1型用仕様USB耐環境カバー部:開口なし
GOT2000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機GOT2000シリーズ用 耐油カバー三菱電機
7,698税込8,468
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリーズGOT2000取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時)保護構造IP67F
GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット 三菱電機GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット三菱電機
27,980税込30,778
1台
欠品中
GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。
適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)質量(kg)0.07長さ(m)(最大セグメント)100段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)消費電流(A)(内部DC5V)0.14伝送方法ベースバンド接続台数GOT/128台(推奨16台以下)伝送距離(m)(ノード間最長距離)200GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能GOT設置距離(m)(接続条件)100データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル長(m)3
GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット三菱電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応機種GT16、GT15
表示器 GOT ライセンス 三菱電機表示器 GOT ライセンス三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
仕様標準ライセンス対応機種GT SoftGOT2000
GOT1000マニュアル 三菱電機GOT1000マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット三菱電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具三菱電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具三菱電機
5,398税込5,938
1台
5日以内出荷
GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル三菱電機
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT1000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機GOT1000シリーズ用 アタッチメント三菱電機
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
シリーズGOT2000/GOT1000適合板厚(mm)2~3
GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード三菱電機(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機GOT2000シリーズ ワイドモデル三菱電機
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)標高(m)2000以下ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60HzのノイズシミュレータによるLED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)許容瞬停時間(ms)5以内キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)画面サイズ12.1型WXGA輝度調整32段階表示TFTカラー液晶表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回タッチパネル方式アナログ抵抗膜式電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)解像度1280×800℃ッと安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと汚染度(使用環境)2以下ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回表示色65536色発光色2色(青色、橙色)設置場所制御盤内バックライトLED(交換不可)寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合冷却方式自冷使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様音声出力用(Φ3.5ステレオピンジャック)品名音声出力ユニット対応機種GT16、GT15、GT27
GOT1000・2000シリーズ用 シリアル通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 シリアル通信ユニット三菱電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応機種GT16、GT15
GT25ハンディGOT 三菱電機GT25ハンディGOT三菱電機
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色(表示部)65536色(バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
GOT3000シリーズ 表示器 三菱電機GOT3000シリーズ 表示器三菱電機
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷から32日以内出荷
シリーズGOT3000色(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
GOT1000・2000シリーズ用 プリンタユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 プリンタユニット三菱電機
20,980税込23,078
1個
欠品中
仕様プリンタ接続用USBスレーブ(PictBrigdge)1ch付属品プリンタ接続専用ケーブル(3m)対応機種GT16、GT15
GOT1000シリーズ用 保護シート 三菱電機GOT1000シリーズ用 保護シート三菱電機
3,998税込4,398
1セット(5枚)
5日以内出荷
GOT2000シリーズオプション 耐油カバー 三菱電機GOT2000シリーズオプション 耐油カバー三菱電機
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
規格12.1型用適合機種GT25ワイド
GOT2000用抗菌・抗ウイルス保護シート 三菱電機GOT2000用抗菌・抗ウイルス保護シート三菱電機
34,980税込38,478
1セット(5枚)
4日以内出荷
GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷、汚れから保護する機能に加えて、抗菌・抗ウイルス作用がある新しいシートです。装置の操作面を細菌・ウイルスから守ります。 透明性に優れたクリアタイプのため、GOTの表示画面の明るさを損なうことなく使用できます。
材質アクリル(PMMA)適合機種GT27/GT25クリア仕様USB耐環境カバー部: 開口あり
GOT1000・2000シリーズ用 RGB入力ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RGB入力ユニット三菱電機
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット三菱電機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)対応機種GT27(5.7型を除く)入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
GOT1000・2000シリーズ用 コネクタ変換アダプタ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 コネクタ変換アダプタ三菱電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様Dサブ9ピンオス⇔ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ対応機種GT14、GT11、GT10
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット三菱電機
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット対応機種ハンディGOT
GOT1000・2000シリーズ用 外部入出力ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 外部入出力ユニット三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
対応機種GT15、GT16