カテゴリ

  • 空調・電設資材(729)
  • 制御機器(14)
  • 照明(9)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(7)
  • BMW(3,056)
  • DUCATI(1,136)
  • KTM(1,115)
  • ホンダ(1,021)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(955)
  • SMC(723)
  • 三菱ふそう(720)
  • イトーキ(536)
  • MAD MAX(マッドマックス)(532)
  • KINGBRIGHT(511)
  • Qlight(397)
  • MV AGUSTA(347)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(337)
  • HARLEY-DAVIDSON(329)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(317)
  • CKD(297)
  • IKO(日本トムソン)(290)
  • RS PRO(285)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(208)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(359)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HT」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
補助とって 三菱電機補助とって三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様補助とって寸法A(mm)59寸法D(mm)38寸法E(mm)M4寸法C(mm)32
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から43日以内出荷
蛍光灯吊具 三菱電機蛍光灯吊具三菱電機
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ吊下補助金具付
用途蛍光灯吊具用部品質量(kg)0.5大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用材質(カバー)鋼板白色仕上取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
6,298税込6,928
1個
当日出荷から43日以内出荷
過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ三菱電機
7,998税込8,798特価
1セット
当日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形40高さ(mm)器具:57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.6製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm三菱電機
109,800税込120,780
1台
予約販売
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080質量(kg)29騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
高温対応基本ベースユニット 三菱電機高温対応基本ベースユニット三菱電機
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
7,298税込8,028特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.5製品形状笠付タイプ プルスイッチ付入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
15,980税込17,578特価
1組
当日出荷から5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
9,998税込10,998
1組
当日出荷から5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030質量(kg)28騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー三菱電機
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
SLIT[Slim Line Type]信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です建築に溶け込むシンプルフォルム空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
フレーム【1】T35、T50【2】T50ヒータ呼び(A)【1】29(24~34)【2】35(30~40)、42(34~50)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ三菱電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上形状乳白カバー深枠タイプ質量(kg)9.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)65.2定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス900埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP45形×4灯
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバー深枠タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバー深枠タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)クラス600器具相当FHP32形×3灯形状乳白カバー深枠タイプ消費電力(W)40.4質量(kg)7定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状乳白カバータイプ質量(kg)4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□350
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)器具相当FHP32形×3灯形状乳白カバータイプ質量(kg)6定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形質量(kg)4.4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
MCシリーズライトユニット 三菱電機MCシリーズライトユニット三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ三菱電機
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.1製品形状トラフタイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付形状片反射笠付タイプ質量(kg)2.8取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ110形LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
スポットライト クラス300-250 三菱電機スポットライト クラス300-250三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明電源ユニット内蔵自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3光源色ショップホワイトクラス300-250器具相当HID70形器具相当ホワイト演色指数(Ra)95質量(kg)1.1材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(レンズ)アクリルユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上首振角度(°)90角度(°)水平回転:360電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ三菱電機
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ20形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ]  省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
...