カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 家電(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • IDEC(和泉電気)(49)
  • ツヨロン(藤井電工)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • omron(オムロン)(33)
  • RS PRO(33)
  • 共立電気計器(32)
  • HIOKI(日置電機)(31)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(26)
  • マルチ計測器(25)
  • オリンパス(16)
  • 長谷川電機工業(16)
  • OM SYSTEM(16)
  • brembo(15)
  • 東芝(14)
  • Qlight(14)
  • FDK(12)
  • 三和電気計器(11)
  • タニタ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ三菱電機
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W、1Φ3W定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
アルカリボタン電池 D 三菱電機アルカリボタン電池 D三菱電機(10件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
電圧(V)1.5
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形 三菱電機アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形三菱電機
199税込219
1パック(2本)
当日出荷
進化したハイパワーさらなる長持ち持久力
タイプ単5形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
アルカリ乾電池 三菱電機アルカリ乾電池三菱電機
259税込285
1パック(2本)
当日出荷
使用推奨期限10年に対応したスタンダートモデルです。備蓄用としてもオススメ。日本製。
使用推奨期限10年
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形三菱電機
22,980税込25,278
1台
92日以内出荷
IP23口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000