カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- HIOKI(日置電機)(8)
- ホンダ(2)
- オークラ輸送機(1)
- ニューピグコーポレーション(1)
「LR5001」の検索結果

LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷から93日以内出荷口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲5~35℃材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)光源寿命40000時間仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下エコロジー商品省エネ