カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • ニューピグコーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR5001」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ 三菱電機

    LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
    用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
a4 5000枚特集