カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 三菱電機エンジニアリング(97)
  • ダイヤトレンド(68)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MELSEC A」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.19消費電流(A)0.16(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台短絡保護[出力]あり入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
    適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機

    ユニバーサルモデルQCPU

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    欠品中
    適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400同期方式調歩同期方式データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    タイプアナログ入力/電圧・電流入力出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000ユニット種別A/D変換ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数4入力(DC)-10~10V、0~20mA分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000変換速度80μs/チャンネルアナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ベース 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ベース

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×100×98
  • MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
    チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネルアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)デジタル出力12bitバイナリ入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)デジタル入力12bitバイナリ
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別高速カウンタユニット
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
  • MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット

    三菱電機
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
  • MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    仕様●データ収集用収集間隔:高速収集:シーケンススキャンタイム同期・1~32767ms(トリガロギング時)・3~32767ms(連続ロギング時)、汎用収集:0.1~0.9s/1~32767s・時刻間隔指定(時・分・秒指定)●設定数:データロギング:最大64、イベントロギング:最大64、レポート:最大64質量(kg)0.15消費電流(A)0.58(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90データ数(高速収集)総データ数:最大8192(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大8192(1設定あたり:256)、(汎用収集)総データ数:最大16384(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大262144(1設定あたり:4096)データタイプビット・ワード(符号付き)・ダブルワード(符号付き)・ワード(符号なし)・ダブルワード(符号なし)・単精度実数・倍精度実数・16bit BCD・32bit BCD・文字列:1~8192文字・数字列:1~8192バイト入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
  • コネクタ端子台変換ユニット 三菱電機

    コネクタ端子台変換ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    適合電線(mm2)0.75~2
  • MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2) 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2)

    三菱電機
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    種別スリムタイプ電源出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240V出力電流(A)2
  • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    5日以内出荷
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力

    三菱電機
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット

    三菱電機
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    5日以内出荷
    制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)制御単位mm、inch、degree、pulse位置決めデータ600データ/軸入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    タイプアナログ入力/CT入力出力0~10000ユニット種別CT入力ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数8入力CT AC0~5A、AC0~50A、AC0~100A、AC0~200A、AC0~400A、AC0~600A入力点数8点(8チャンネル)絶縁方式チャンネル間絶縁ありサンプリング周期(ms)10/8CH、20/8CH、50/8CH、100/8CH入力レンジ(A)CT AC0~5、 AC0~50、 AC0~100、 AC0~200、 AC0~400、 AC0~600
  • MELSEC-Qシリーズ 高速データコミュニケーションユニット 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ 高速データコミュニケーションユニット

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX質量(kg)0.15接続[ユニット-コンピュータ間]最大5本/[ユニット-アクセス先CPU間]最大64台(自局1台+他局63台)通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード消費電流(A)0.58(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90伝送方法Ethernet部:ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    接続方式(外部配線)40ピンコネクタチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mA
  • MELSEC-Qシリーズ用 接続ケーブル 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 接続ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    種別RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)ケーブル長(m)3主な用途QCPU⇔GOT接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力

    三菱電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)オープンコレクタ出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)最大出力パルス200K pulse/s
  • パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機

    パソコン接続用RS-422/USB変換器

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • AnyWire DB A20 マスタユニット 三菱電機

    AnyWire DB A20 マスタユニット

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×104.5×90
  • トランジスタ(シンク)出力 三菱電機

    トランジスタ(シンク)出力

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
  • トランジスタ(ソース)出力 三菱電機

    トランジスタ(ソース)出力

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
  • リレー出力 三菱電機

    リレー出力

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上開閉頻度(回/時)3600入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)出力形式接点出力最大開閉電圧(V)AC264 DC125サージキラーなし絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
    形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点