カテゴリ

  • 空調・電設資材(2,527)
  • 制御機器(52)
  • 防犯用品(22)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(252)
  • Panasonic(パナソニック)(4,010)
  • エスコ(1,971)
  • SMC(1,839)
  • トヨタ(1,628)
  • 理研計器(1,558)
  • RS PRO(1,502)
  • 大阪魂(1,282)
  • NEG(日電理化硝子)(1,005)
  • Aron(アロン化成)(990)
  • ホンダ(980)
  • メディアカバーマーケット(887)
  • マルヤス電業(844)
  • 三桂製作所(813)
  • 扶桑精機(757)
  • オカムラ(岡村製作所)(699)
  • ニチコン(676)
  • 未来工業(640)
  • イトーキ(634)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(292)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NCA」の検索結果

2,621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンガン乾電池 D 単1形 三菱電機マンガン乾電池 D 単1形三菱電機(16件のレビュー)
149税込164
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単1形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン乾電池 D 単3形 三菱電機マンガン乾電池 D 単3形三菱電機(3件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン乾電池 D 単2形 三菱電機マンガン乾電池 D 単2形三菱電機(4件のレビュー)
119税込131
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単2形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
標準換気扇用交換形フィルター 三菱電機標準換気扇用交換形フィルター三菱電機(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セットほか
当日出荷
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機パソコン接続用RS-422/USB変換器三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
マンガン乾電池 UD 単3形 三菱電機マンガン乾電池 UD 単3形三菱電機
159税込175
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単3形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン乾電池 UD 単4形 三菱電機マンガン乾電池 UD 単4形三菱電機(1件のレビュー)
109税込120
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単4形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン「黒」単4×4本 三菱電機マンガン「黒」単4×4本三菱電機
249税込274
1パック
欠品中
保存条件JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)入数(本)4
マンガン乾電池 UD 単1形 三菱電機マンガン乾電池 UD 単1形三菱電機(2件のレビュー)
249税込274
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単1形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン乾電池 UD 単2形 三菱電機マンガン乾電池 UD 単2形三菱電機
169税込186
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単2形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
エンジニアリングソフトウェア 三菱電機エンジニアリングソフトウェア三菱電機
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
40形埋込形150幅 三菱電機40形埋込形150幅三菱電機
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋込形220幅プルスイッチ付 三菱電機埋込形220幅プルスイッチ付三菱電機
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形300幅プルスイッチ付 三菱電機40形埋込形300幅プルスイッチ付三菱電機
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形100幅 三菱電機40形埋込形100幅三菱電機
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形150幅プルスイッチ付 三菱電機40形埋込形150幅プルスイッチ付三菱電機
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形220幅 三菱電機40形埋込形220幅三菱電機
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形190幅プルスイッチ付 三菱電機40形埋込形190幅プルスイッチ付三菱電機
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)21定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)18光束(Lm)2290埋め込み寸法(mm)150×1235演色指数(Ra)83
Myシリーズ40形 埋込形 SW送 三菱電機Myシリーズ40形 埋込形 SW送三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
マルチファインルーバ 三菱電機マルチファインルーバ三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
質量(kg)1仕上【ルーバ】鋼板・白色仕上(高反射白色)
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形 三菱電機直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)220×1235定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
屋内固定カメラ 三菱電機屋内固定カメラ三菱電機
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
使用温度範囲(℃)-10~+50
レコーダー 三菱電機レコーダー三菱電機
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート質量(kg)10以下使用温度範囲(℃)+5~+40耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く)電源電圧(V)AC100~240記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマットアラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。記録時間カメラの台数と記録ビットレートによる供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター)映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
屋外複合一体型ネットワークカメラ 三菱電機屋外複合一体型ネットワークカメラ三菱電機
1,598,000税込1,757,800
1個
7日以内出荷
フルHD+超解像技術で高画質暗所や逆光条件でも見やすく表示16分割時も30fpsのなめらか動画を表示最大32台のカメラ接続が拡張可能新GUI採用で操作性向上
材質ケース部:アルミニウム合金、ステンレス鋼質量(kg)標準:12以下、照明灯付:14以下使用温度範囲(℃)-20~+40(凍結なきこと0以下は通電のこと)消費電力(W)40以下(照明灯追加時90以下)電源AC100V±10%(50/60Hz)構造IP66、耐塩害仕様 ※型名のS付機種は耐重塩害仕様有効画素数1920(H)×1080(V) 約208万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)標準:308×338×293、照明灯付:500×338×293機能電子増感・デジタル増感:各最大16倍、ダイレクトポジション塗装色マンセルN7(5分ツヤ)ズーム光学30倍、電子16倍(光学×電子で最大480倍)焦点距離(mm)4.5~135撮像素子1/2.8型CMOSセンサー画像サイズ1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW)耐風速(m/s)動作可能 40以下、非動作・非破壊 60以下最低被写体照度(Lux)カラー:0.5(電子増感OFF)、0.03(電子増感ON、16倍)画角水平54.30°~2.08°、垂直32.56°~1.17°画像圧縮方式H.264、MJPEG ※MJPEGはフルHD非対応使用湿度範囲(%RH)90以下
屋内ドーム型カメラ 三菱電機屋内ドーム型カメラ三菱電機
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト質量(g)約520以下使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約4.8W(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40)対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11有効画素数1280(H)×720(V)機能有(4エリア設定可能)ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス)解像度1280×720/640×360/320×180焦点距離(mm)2.9~9.0モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能撮像素子1/2.8型CMOSセンサー絞りF1.3~CLOSEネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター補正機能逆光補正/強光補正表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター画角水平36°~115°、垂直20°~61°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
屋内全方位カメラ 三菱電機屋内全方位カメラ三菱電機
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フレームレート(H.265/H.264)】30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps 25fpsモード:1fps/3.1fps/4.2fps/6.25fps/8.3fps/12.5fps/20fps/25fps【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト質量(g)約390使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約6.7W(クラス0機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×50.5対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11有効画素数約510万画素機能有(4エリア設定可能)ズーム光学1倍、デジタル1~4倍解像度パノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、ダブルパノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、魚眼:2192×2192/1280×1280/640×640/320×320(レコーダ接続時 最大1280×1280) 、4画PTZ:1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×180(レコーダ接続時 最大1280×960)焦点距離(mm)0.84撮像素子1/3型CMOSセンサーネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター補正機能逆光補正/強光補正表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト最低被写体照度(Lux)カラー時0.15(最長露光時間1/30s時)、0.01(最長露光時間16/30s時) 白黒時 0.1(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)制御モード【光量制御】フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC画角水平186°、垂直186°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Forefox内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
天井取付金具 三菱電機天井取付金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。 ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(kg)約 1.3使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×203(飾りカバー含む)使用湿度範囲20%~90%表面仕上げ本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)適合カメラNC-9520、NC-9500
壁取付金具 三菱電機壁取付金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを壁面に取り付けるための金具です。 ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10 ~+ 55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×140×217.5表面仕上げABS樹脂
延長アダプタ 三菱電機延長アダプタ三菱電機
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
本製品はMELOOK3カメラとMELOOK3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。
仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上質量(g)600以下使用温度範囲(℃)-10~+50電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給消費電力DC+24V 1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)コネクタネットワーク:RJ-45保管温度(℃)-20~+60伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
ACアダプタ(P-3200用) 三菱電機ACアダプタ(P-3200用)三菱電機
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
本装置は、DC24V電源を供給するACアダプタです。
付属品取扱説明書/保証書適合機種ネットワークカメラ NC-4085、屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500、延長アダプタ P-3200質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10 ~ +40定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(22.8~25.2定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×45×165(本体部のみ)定格入力(VA)40VAケーブル長(mm)約3765 (本体部を含む)出力端子先バラ
混雑検知AIアプリケーション 三菱電機混雑検知AIアプリケーション三菱電機
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
カメラ本体にAIプロセッサー搭載サーバーレスで構築可能多彩な検知機能が利用可能レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【HTTP定期送信】送信先4か所、送信間隔 1,5,10,15,30,60分、SSL対応【人物サイズ】肩幅64~1400pixel(FHD モデル)【最大カウント人数】40人【検知】検知までの時間:エリア毎に1~600秒、検知人数:エリア毎に1~40人【混雑検知方法】対象エリアで設定時間の間に設定人数以上を継続すると検知【設定エリア数】最大4か所照度(Lx)50以上(被写体周囲)設置場所屋内(直射日光で白飛びしない軒下を含む)画角検出可能:俯角45以内
機能拡張ソフトウェア 三菱電機機能拡張ソフトウェア三菱電機
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
カメラ本体にAIプロセッサー搭載サーバーレスで構築可能多彩な検知機能が利用可能レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【AI-VMD 情報付加】Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)【HTTP送信の通知先】4つまで設定可能【奥行設定】有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)【検知】<検知エリア設定数>最大8、<検知オブジェクト>人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)、<検知モード>侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、<検知ライン設定数>最大8、<検知ライン設定方法>手動設定、<検知条件数>2つまで設定可能【計測結果の保存間隔】15分、1時間、12時間、24時間感度動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度機能スケジュール動作内容設定数2つまで設定可能(タイムケーブル1、タイムテーブル2)、スケジュール動作内容AI-VMD(検知設定1)、AI-VMD(検知設定2)、カウント機能時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間送信間隔ONV IFMetadata:15秒、1分
屋内複合一体型ネットワークカメラ 三菱電機屋内複合一体型ネットワークカメラ三菱電機
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24576kbps(解像度により対応ビットレートは変動)【回転部旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大500/秒)、オートパン 垂直-25~205(最大350/秒)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト【回転部プリセット ポジション数】256点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)材質:アルミ、飾りカバー:PC+ABS樹脂 オフホワイト質量(kg)約1.8使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)12.95(クラス0機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)機能スーパーダイナミック、動き検知、プライバシーゾーン、自動追尾ズーム光学36倍、電子16倍(光学×電子で最大576倍)焦点距離(mm)4.25~153撮像素子1/2.8型MOSセンサー最低被写体照度(Lux)カラー0.015(最長露光時間1/30s)、0.001(最長露光時間16/30s)白黒0.006(最長露光時間1/30s)、0.0004(最長露光時間16/30s)フレームレート0.1、0.2、0.33、0.5、1、2、3、5、6、10、12、15、30、60fps画角水平66°~2.1°、垂直39°~1.2°対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、NTP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG/ユニキャスト、マルチキャスト外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×214(H)(飾りカバー含む)使用湿度範囲(%RH)10~90以下(結露なきこと)
ラックマウント金具 三菱電機ラックマウント金具三菱電機
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用のEIA19インチ用ラックマウント金具です。
付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)1.4以下(左右各0.7以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×131.1×247塗装色黒(マンセルN1.5 5分ツヤ)周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら