カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 東芝ライテック(183)
  • 渡辺電機工業(37)
  • DENALI(35)
  • イスカル(22)
  • ケナメタル(12)
  • ホンダ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SUPERFLOWER(8)
  • 岩崎電気(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • OVER RACING(6)
  • ITT CANNON(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • CKD(3)
  • 象印マホービン(3)
  • KSフィルター(3)
  • PROST's(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NLD」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用取付天井直付専用形定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台ほか
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性Sエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形

    三菱電機
    80,980税込89,078
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。防雨・防湿形仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10AA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性Sエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)取付天井直付専用形防水ケース入り材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性Sエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 防雨・防湿形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 防雨・防湿形

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用取付天井直付専用形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)13.6定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL20×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10AA光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.6光源寿命40000時間(常時)光束(Lm)1260点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。防雨・防湿形定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ)取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性Sエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×1 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×1

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機

    LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ

    三菱電機
    1組
    欠品中
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
    仕様断熱施工:不可定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ