カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 日東工業(11)
  • 三菱電機エンジニアリング(8)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • イシザキ(2)
  • スズキ(1)
  • 第一計器(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 長野計器(1)
  • ニチフ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • マルニ(マルニ工業)(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R60-S8」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)三菱電機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
電力管理用計器 M8FMシリーズ 三菱電機電力管理用計器 M8FMシリーズ三菱電機
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取付方式表面形パルス出力計測内容電力量(計量値)耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応状態表示動作・無負荷・逆電流
電子式・普通電力量計 三菱電機電子式・普通電力量計三菱電機
42,980税込47,278
1個
61日以内出荷
分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応モバイル検針が可能電力量の30分タイムデータ双方向計量計器のラインアップ互換性(M8UMとの互換性)誤接続判別サポート機能無通電時の計量値確認B/NET伝送、MODBUS通信対応T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)定格電圧(V)AC100定格電流(A)120定格周波数(Hz)60接続方式表面取付表面接続相線式単相3線式