カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(125)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • ヤンマー(6)
  • Verbatim(バーベイタム)(5)
  • 未来工業(4)
  • 大阪ケミカル(4)
  • ATOM(サイトウ製作所)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Vesrah(3)
  • アズワン(2)
  • ELPA(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ナベヤ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SV080」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドアロンモーションコントローラ 三菱電機スタンドアロンモーションコントローラ三菱電機
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
適合機種Qモーションコントローラ制御方式[SV13/SV22]PTP(Point To Point)、速度制御、定位置停止速度制御、速度位置制御(サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、定寸送り、等速制御、位置追従制御、速度切換え制御、高速オシレート制御、同期制御(SV22)[SV43]PTP(Point To Point)、等速位置決め、高速オシレート制御機能原点復帰機能、JOG運転機能、手動パルサ運転機能、同期エンコーダ運転機能、Mコード機能、リミットスイッチ出力機能、ROM運転機能メモリー容量CPU共有メモリ/(QCPU標準エリア)8kバイト、(マルチCPU間高速通信エリア)32kバイト演算処理速度(μs/命令)(LD命令)0.02、(MOV命令)0.04、(PC MIX値)28、(浮動小数点加算)0.12スキャン方式コンスタントスキャン/0.5~2000ms(0.5ms単位で設定可能)入出力デバイス点数8192点位置決め範囲SV13/SV22:3200ポイント(間接指定可能)SV43:約10600ポイント(間接指定可能)補間機能直線補間(最大4軸)、円弧補間(2軸)、ヘリカル補間(3軸)出力機能(リミットスイッチ)出力点数32点(ウォッチデータ)モーション制御データ/ワードデバイスシーケンス制御言語/リレーシンボル言語(ラダー)、ロジックシンボリック言語(リスト)、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、ストラクチャードテキスト(ST)補正機能バックラッシュ補正、電子ギア、位相補正(SV22)プログラミング言語SV13/SV22:モーションSFC、専用命令、メカサポート言語(SV22)SV43:EIA言語(Gコード)入出力制御方式リフレッシュ方式プログラムメモリ容量モーション制御:サポートプログラム(SV13/SV22)/16kステップモーションプログラム(SV43)/504kバイトシーケンサ制御:20kステップ(80kバイト)制御軸数16加減速特性自動台形加減速、S字加減速、アドバンストS字加減速入出力点数(点)512点PID命令SSCNETⅢ系統数1系統原点復帰機能近点ドグ式(2種類)、データセット式(2種類)、ドグクレードル式、カウント式(3種類、サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、ストッパ停止式(2種類)、リミットスイッチ兼用式、スケール原点検出式実数演算(浮動小数点演算)命令周辺装置I/FUSB/RS-232(シーケンサCPU部管理)、PERIPHERAL I/F(モーション部管理)制御演算周期(ms)デフォルト時:(SV13)0.44/1~6軸・0.88/7~16軸、(SV22・SV43)0.44/1~4軸、0.88/5~12軸、1.77/13~16軸絶対位置システムサーボアンプにバッテリ装着にて対応可能(軸ごとにアブソリュート方式/インクリメント方式の指定が可能)総命令数858特殊関数命令可(三角関数、平方根、指数演算など)文字列処理命令
低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SV仕様三菱電機
60,980税込67,078
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応