カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(32)
  • ノーブランド(5)
  • NOK(115)
  • 東京コスモス電機(16)
  • 三和[店舗什器・備品](2)
  • オーナンバ(8)
  • 日東電工(14)
  • SMC(389)
  • 平野商会(1)
  • Mogura VR(1)
  • (1,005)
  • ニッサン(690)
  • 大見工業(481)
  • Panasonic(パナソニック)(344)
  • CKD(334)
  • ブロードウォッチ(294)
  • 三木プーリ(257)
  • HARLEY-DAVIDSON(213)
  • YAMAHA(ヤマハ)(206)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VR」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
6,798税込7,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
11,980税込13,178
1箱
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
6,298税込6,928
1個
当日出荷から43日以内出荷
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
41,980税込46,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
屋外設置用カバー方吸込形シロッコファン用 三菱電機屋外設置用カバー方吸込形シロッコファン用三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
I/Oユニット用 保護カバー 三菱電機I/Oユニット用 保護カバー三菱電機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
適合機種AJ65SBTB□-□形リモートI/Oユニット、AJ65SBTC□-□形リモートI/Oユニット
中間取付形ダクトファン 定風量タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン 定風量タイプ三菱電機
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗接続パイプ(Φmm)150付属品天吊金具材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)質量(kg)8.8消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30電源電圧(V)100最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
I/Oユニット用 センサコネクタタイプユニット用保護カバー 三菱電機I/Oユニット用 センサコネクタタイプユニット用保護カバー三菱電機
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
適合機種AJ65VBTCE□-8□形リモートI/Oユニット、AJ65VBTCE□-16□形リモートI/Oユニット
CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ) 三菱電機CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ)三菱電機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0羽根径(Φmm)180
コネクタカバー 三菱電機コネクタカバー三菱電機
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
タイプアングルタイプ
保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機保護継電器 MELPRO-Aシリーズ三菱電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
7,698税込8,468
1個ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
遮断器附属品 三菱電機遮断器附属品三菱電機
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●種別:端子カバー●付属装置:UVTアズワン品番67-8178-67
遠方手動操作式断路器 三菱電機遠方手動操作式断路器三菱電機
119,800税込131,780
1台
76日以内出荷
定格電流(A)600質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2