カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- omron(オムロン)(5)
- ワイズ(2)
- 岩田製作所(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- イワブチ(1)
「WLH2」の検索結果

ユニット形 トラフ非常灯WP
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)1.6形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、20形、直付形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ定格消費電力(W)100V時:12.9(1600lm)、7.2(800lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.130(1600lm)、0.039(800lm)ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
固定ユニットトラフ非常灯WP
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)