カテゴリ

  • 空調・電設資材(787)
  • 制御機器(28)
  • 照明(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(14)
  • RS PRO(1,046)
  • DAIKO(大光電機)(559)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(548)
  • マルヤス電業(505)
  • Panasonic(パナソニック)(504)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • IDEC(和泉電気)(335)
  • シュナイダーエレクトリック(304)
  • SPARKFUN(290)
  • エスコ(280)
  • omron(オムロン)(268)
  • SIEMENS(260)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(238)
  • オーム電機(223)
  • 日動工業(183)
  • Qlight(176)
  • エレコム(172)
  • ブロードウォッチ(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(268)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(381)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac led」の検索結果

823件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED誘導灯 本体のみ 三菱電機LED誘導灯 本体のみ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格周波数(Hz)50/60
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED非常用照明器具 LED専用形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 直付形三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯電源別置形
質量(kg)0.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板 白色仕様耐震性A
LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機
26,980税込29,678
1台
欠品中
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%消費電力(W)38定格電圧(V)AC100~242角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)34演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4990
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯電源別置形
光源色昼白色色温度(K)5000材質(本体)亜鉛メッキ鋼板鋼板 白色仕様レンズガラス質量(kg)0.4定格電圧(V)AC/DC100耐震性A演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形三菱電機
13,980税込15,378
1組
5日以内出荷から92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット周波数(Hz)50/60定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83入数(本)1
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ三菱電機
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形三菱電機
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具クリーンルーム向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ三菱電機
42,980税込47,278
1セット
翌々日出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%タイプ逆富士タイプ 150幅光源寿命40000時間特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED高出力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED高出力タイプ三菱電機
43,980税込48,378
1セット
翌々日出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 150幅出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.6電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル三菱電機
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
高機能スペシャルグレードモデル高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)75光源寿命60000時間シリーズGTシリーズモデルSGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで耐震性S2本体鋼板カバーポリカーボネート(透明)レンズ付電源デジタルインターフェース搭載グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  ウォールウォッシャ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
5,098税込5,608特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ三菱電機
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温三菱電機
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
12,980税込14,278
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ三菱電機
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線:内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。セーフティリレーではなく、PLCに直接接続センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。短時間過負荷容量の最大値:200%、0.5秒間。D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ/コンベアドライブに適用されます。三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、ModbusRTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:155mmアズワン品番65-7310-53
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 人感センサタイプ 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 人感センサタイプ三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
汎用性の高いレギュラーグレードモデルヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルにカバーポリカーボネート(透明)タイプ高効率シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242本体鋼板機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)75耐震性S2モデルRGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角130°
LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】 三菱電機LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
仕様L1200質量(kg)1.3タイプ高出力(角形カバー)消費電力(W)30.4定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)AC100材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ三菱電機
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)
インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ三菱電機
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:165.5mm●コード番号:767-3028アズワン品番65-7310-19
インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ三菱電機
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全長:128mm●コード番号:767-3012アズワン品番65-7310-22
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯三菱電機
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
15,980税込17,578特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付カバーポリカーボネート透明材質(本体)アルミタイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃光源色昼白色推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アームステンレス シルバー色塗装演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光
LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル三菱電機
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用取付直付専用タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5光源寿命40000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)モデルHGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光下面カバーポリカーボネート透明
LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル三菱電機
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ三菱電機
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)
インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ三菱電機
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D720-SC単相周波数インバータD720-SCシリーズとはD700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。VFDは取り付け可能ですかはい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040アズワン品番65-7310-02
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可
非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形 三菱電機非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形三菱電機
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80
...