カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(13)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • PR Electronics(3)
  • KEMET(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 岩崎電気(1)
  • EPCOS(1)
  • Newland(1)
  • MuSE(タキヤ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20b-b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機照明ネットワークコントローラ【受注生産品】三菱電機
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間