カテゴリ

  • 空調・電設資材(67)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(53)
  • SMC(220)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • 三菱マテリアル(14)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • スズキ(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • TOTO(4)
  • テクノプラン(3)
  • 日進医療器(車イス)(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ahx」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40埋込穴長(mm)1257
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体三菱電機
22,980税込25,278
1台
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)53色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200反射板鋼板(白色仕上)
LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機
26,980税込29,678
1台
欠品中
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%消費電力(W)38定格電圧(V)AC100~242角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)34演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4990
用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形 三菱電機用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)21定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)18光束(Lm)2290埋め込み寸法(mm)150×1235演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形 三菱電機直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)220×1235定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形三菱電機
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242質量(kg)器具:4、ランプ:0.3材質(本体)鋼板(白色仕上)色温度(K)5000保証期間5年光源色昼白色LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(白色仕上)
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形三菱電機
11,980税込13,178
1組
5日以内出荷から92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 2灯用 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 2灯用三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1組
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用三菱電機
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
LDL40ランプ 直付形 4灯用 ルーバ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 4灯用 ルーバ三菱電機
76,980税込84,678
1台
92日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ三菱電機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 300幅三菱電機
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用  反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用  逆富士タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用  逆富士タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用 トラフタイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 トラフタイプ三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅三菱電機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
ahx672特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ahx672