カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 富士電機(1)
「ahx033」の検索結果

ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)69平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.4 (200V時)平均消費電力(W)61光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)105平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.7 (200V時)平均消費電力(W)92光束(Lm)器具:7850光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257