カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,613)
  • CKD(123)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • コガネイ(59)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • 富士電機(39)
  • EPCOS(34)
  • 住友重機械工業(32)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • マキテック(27)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • シグマ光機(18)
  • 長野計器(17)
  • コクヨ(16)
  • omron(オムロン)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-100-5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から63日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
機械ラッチ式電磁継電器 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器三菱電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1補助接点3a2b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)133.5フレームT5質量(kg)0.39
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
機械ラッチ式 電磁継電器 (直流操作形) SRLD-Kシリーズ 三菱電機機械ラッチ式 電磁継電器 (直流操作形) SRLD-Kシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)66幅(mm)56厚さ(mm)156フレームK100コイル定格電圧(V)DC100質量(kg)0.53
機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 電力計 広角度計器三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
コンタクタ形電磁継電器  SRD-Tシリーズ 三菱電機コンタクタ形電磁継電器 SRD-Tシリーズ三菱電機
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応三菱電機
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ三菱電機
6,998税込7,698
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機電力計 角形計器 YP-NWシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
機械ラッチ式 電磁継電器 (交流操作形) SRL-Kシリーズ 三菱電機機械ラッチ式 電磁継電器 (交流操作形) SRL-Kシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)66幅(mm)56厚さ(mm)156フレームK100質量(kg)0.53
直流操作形電磁継電器 三菱電機直流操作形電磁継電器三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.67寸法A(mm)74寸法B(mm)53.5寸法C(mm)130.5定格使用電流(A)AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5]開放熱電流(A)16
交流操作形電磁継電器 三菱電機交流操作形電磁継電器三菱電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
接点定格開放熱電流th[A]〔16〕・交流定格使用電流[A]〔AC-15級(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3/AC550V-3]、AC-12級(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5/AC550V-5]〕・直流定格使用電流[A]〔DC-13級(電磁石負荷)[DC24V-5/DC48V-3/DC110V-0.8(2)/DC220V-0.2(0.8)]、DC-12級(抵抗負荷)[DC24V-10/DC48V-8/DC110V-5(8)/DC220V-1(3)]〕
マルチ入力ユニット 三菱電機マルチ入力ユニット三菱電機
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応  AC400V仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様三菱電機
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応三菱電機
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応  AC400V仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様三菱電機
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機計器用高圧変流器 CDシリーズ三菱電機
41,980税込46,178特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ三菱電機
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
長さ(mm)75幅(mm)43型式SRL-T厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39コイル定格電圧(V)DC100種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Tシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流),引外し:180(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a,8a1b,7a2b,6a3b,5a4b,4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:100(交流),引外し:90(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ 三菱電機交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ三菱電機
8,298税込9,128
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Kシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Kシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
55日以内出荷から61日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a、8a1b、7a2b、6a3b、5a4b、4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流)、引外し:100(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
通信ユニット 三菱電機通信ユニット三菱電機
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ 三菱電機直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40、【消費電力 [W]】7、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機照明ネットワークコントローラ【受注生産品】三菱電機
599,800税込659,780
1台
92日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間