カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(71)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(555)
  • KANA(片山チエン)(679)
  • MAZDA(マツダ)(989)
  • NSK(日本精工)(117)
  • NTN(エヌティーエヌ)(84)
  • SMC(493)
  • YAMAHA(ヤマハ)(105)
  • エスコ(141)
  • オカムラ(岡村製作所)(550)
  • スバル(111)
  • ダイハツ(153)
  • トヨタ(320)
  • ニッサン(132)
  • ホンダ(642)
  • ミツビシ(217)
  • 三菱ふそう(220)
  • 大阪魂(124)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(101)
  • 水本機械製作所(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-26」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーボアンプMR-JN 三菱電機

    サーボアンプMR-JN

    三菱電機
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 連結金具 三菱電機

    連結金具

    三菱電機
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    仕上【連結金具】鋼板亜鉛メッキ仕上
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別温度調整ユニットチャンネル数4入力点数(温度)4チャンネル/ユニット制御出力トランジスタ出力制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
  • LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ

    三菱電機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅

    三菱電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅

    三菱電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 1灯用  片反射笠付タイプ 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 1灯用 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
  • LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅

    三菱電機
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    5日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠タイプ プルSW付 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠タイプ プルSW付

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
  • マルチ入力ユニット 三菱電機

    マルチ入力ユニット

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
  • CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
  • ベースライト直付形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト直付形ルーバ付

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/97°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.1 (200V時)光束(Lm)器具:4540光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    14日以内出荷
    FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約43.8%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約42.4%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト直付形 三菱電機

    LEDベースライト直付形

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト直付形 三菱電機

    LEDベースライト直付形

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:2490光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト反射笠付プルSW 三菱電機

    ベースライト反射笠付プルSW

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直付形ルーバ付初期照度補正 三菱電機

    直付形ルーバ付初期照度補正

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    14日以内出荷
    マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/97°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4540光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト トラフタイプ 三菱電機

    ベースライト トラフタイプ

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト逆富士プルSW付 三菱電機

    ベースライト逆富士プルSW付

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト片反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト片反射笠付

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形片反射笠タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/263° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.9 (200V時)光束(Lm)器具:2260光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト反射笠付プルSW 三菱電機

    ベースライト反射笠付プルSW

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト直付初期照度補正 三菱電機

    ベースライト直付初期照度補正

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト直付初期照度補正 三菱電機

    ベースライト直付初期照度補正

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2490光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト逆富士プルSW付 三菱電機

    ベースライト逆富士プルSW付

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.8 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    14日以内出荷
    豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適した照明器具。 150幅で薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/127° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.3 (200V時)光束(Lm)器具:2420光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 逆富士プルSW付初期照度補正 三菱電機

    逆富士プルSW付初期照度補正

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベース 逆富士初期照度補正 三菱電機

    ベース 逆富士初期照度補正

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベース トラフ初期照度補正 三菱電機

    ベース トラフ初期照度補正

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 反射笠付プルSW初期照度補正 三菱電機

    反射笠付プルSW初期照度補正

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命