カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- CKD(31)
- ホンダ(27)
- KANA(片山チエン)(21)
- SMC(18)
- ALBA(アルバ)(8)
- ミツビシ(7)
- フリッツメディコ(7)
- イトーキ(6)
- 摂津金属工業(6)
- brembo(5)
- 東洋技研(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- Vesrah(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- KTC(3)
- 光(3)
- KSフィルター(3)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
「b-99-2」の検索結果

LED埋込電磁波低減
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/99° B/109°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.0 (200V時)光束(Lm)器具:3810クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。 国際規格CISPR適合しています。 電磁波低減照明器具 クリーンルーム向け 清浄度クラス:6~8 220幅2灯用 アルミ枠透明ガラス 埋込穴220×1230 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/99° B/109°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.5 (200V時)光束(Lm)器具:3670クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込形ルーバ付
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で暖かみのある雰囲気を演出し,ベーカリー,惣菜などのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 コンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 129 B 99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.7 (200V時)光束(Lm)器具:1560光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷Ra95の高演色で肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 コスメティック,アクセサリなどのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 コンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 129 B 99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5 (200V時)光束(Lm)器具:1630光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で暖かみのある雰囲気を演出し,ベーカリー,惣菜などのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 コンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 129 B 99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4 (200V時)光束(Lm)器具:1560光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷Ra95の高演色で肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 コスメティック,アクセサリなどのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 コンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 129 B 99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.1 (200V時)光束(Lm)器具:1630光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェアなどへのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 コンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 129 B 99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェアなどへのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 コンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 129 B 99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.2 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/99° B/109°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.4 (200V時)光束(Lm)器具:4990クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
ベース埋込ルーバ初期照度補正
三菱電機¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2平均消費電力(W)32光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命