カテゴリ

  • 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,136)
  • YAMAHA(ヤマハ)(355)
  • New-Era(ニューエラー)(304)
  • ホンダ(250)
  • 大阪魂(238)
  • CKD(227)
  • MAZDA(マツダ)(213)
  • Festo(87)
  • コガネイ(44)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(44)
  • ナブテスコ(42)
  • キョーリン(38)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(37)
  • omron(オムロン)(34)
  • 伊東電機(33)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • 日東工業(25)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p3」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
88,980税込97,878特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
319,800税込351,780特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続方式表面形フレーム(AF)30
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ三菱電機
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 電力計 広角度計器三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)三菱電機
569,800税込626,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250
力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ 三菱電機力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ三菱電機
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機電力計 角形計器 YP-NWシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ 三菱電機力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)92目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ 三菱電機力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ 三菱電機力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ三菱電機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
低圧遮断器NF630-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-CW仕様三菱電機
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-SW仕様三菱電機
179,800税込197,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF1250-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF1250-SEW仕様三菱電機
499,800税込549,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF1000-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF1000-SEW仕様三菱電機
449,800税込494,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-REW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-REW仕様三菱電機
469,800税込516,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-HEW仕様三菱電機
379,800税込417,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-REW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-REW仕様三菱電機
299,800税込329,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN800-CW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN800-CW仕様三菱電機
229,800税込252,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN1250-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN1250-SW仕様三菱電機
499,800税込549,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-SEW仕様三菱電機
279,800税込307,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-CEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-CEW仕様三菱電機
229,800税込252,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-SEW仕様三菱電機
189,800税込208,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-UEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-UEW仕様三菱電機
179,800税込197,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF1600-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF1600-SEW仕様三菱電機
599,800税込659,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN630-CW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN630-CW仕様三菱電機
159,800税込175,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN400-SW仕様三菱電機
89,980税込98,978
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SEW仕様三菱電機
97,980税込107,778
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-HEW仕様三菱電機
129,800税込142,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN630-SW仕様三菱電機
179,800税込197,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-UEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-UEW仕様三菱電機
529,800税込582,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-HEW仕様三菱電機
259,800税込285,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SW仕様三菱電機
89,980税込98,978
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-REW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-REW仕様三菱電機
159,800税込175,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN800-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN800-SW仕様三菱電機
279,800税込307,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN400-CW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN400-CW仕様三菱電機
78,980税込86,878
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN1600-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN1600-SW仕様三菱電機
599,800税込659,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN1000-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN1000-SW仕様三菱電機
449,800税込494,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応