カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,307)
  • 制御機器(365)
  • メカニカル部品(77)
  • 物流用品(10)
  • 住設機器(8)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(767)
  • SMC(107,312)
  • MAZDA(マツダ)(55,656)
  • ホンダ(26,364)
  • トヨタ(24,528)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18,809)
  • ニッサン(15,792)
  • 三木プーリ(15,116)
  • 三菱ふそう(11,904)
  • ダイハツ(9,002)
  • BIGM(丸山製作所)(8,751)
  • メディアカバーマーケット(7,927)
  • 工進(7,202)
  • エスコ(6,571)
  • スバル(6,510)
  • 大阪魂(6,067)
  • NSK(日本精工)(4,530)
  • コガネイ(4,368)
  • スズキ(3,655)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(178)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(129)
サービス分類
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b」の検索結果

3,785件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ 三菱電機

    主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    B-T/N 形電磁接触器は主接点を b 接点 ( 常時閉接点 ) にしたものです。
    用途モータの始動抵抗短絡用、交流モータの緩始動用、発電制動 ( ダイナミック・ブレーキ ) 用および電灯回路の交流・直流電源切換用などに適しています。種別電磁接触器補助接点3b定格使用電流(A)【直流モータ(DC2・DC4級)2極直列】DC110V以下:8・DC220V以下:1、【直流抵抗負荷(DC1級)2極直列】DC110V以下:15・DC220V以下:5開放熱電流(A)(主接点)25
  • 主回路 B 接点形電磁接触器 B-Nシリーズ 三菱電機

    主回路 B 接点形電磁接触器 B-Nシリーズ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
  • ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から63日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用表示板
    仕様地:絶縁印刷(ハッチ部)適合B級BL形、B級BH形兼用材質表示板:アクリル種類一般形誘導灯シンボル一部白抜き表示有効寸法(mm)200×200
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    適合KYH2951B/KYH4951B共用
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL形 三菱電機

    通路 表示板 B級BL形

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL形 三菱電機

    通路 表示板 B級BL形

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ両矢印
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL形 三菱電機

    通路 表示板 B級BL形

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ERA-Z30B用圧縮機 三菱電機

    ERA-Z30B用圧縮機

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
  • LED誘導灯 B級 天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯 B級 天井埋込

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷から63日以内出荷
    部品名称示板別梱包板厚(mm)0.6(本体)仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ
  • 避難口 表示板 B級BL形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BL形

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
  • 避難口 表示板 B級BH形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BH形

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
  • 避難口 表示板 B級BL形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BL形

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1組(2枚)
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込B

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.6Wで省エネを実現 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込B

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)2.7定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.058埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.1取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.9表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.046関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AM111-3490耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込B

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.036埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込B

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.7Wで省エネを実現 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット 三菱電機

    MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.3取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.1表示両面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03認定番号1AM221-3486耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ 三菱電機

    主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:3.3(2.2)【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:50(40)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4【補助回路】Operating Circuit:M3.5【操作コイル】Operation Coil:M3.5
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    欠品中
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用) 三菱電機

    MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用)

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーボアンプ バッテリ関係 三菱電機

    サーボアンプ バッテリ関係

    三菱電機
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力4.9Wで省エネを実現 天井埋込形 B級BH形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.8Wで省エネを実現 天井埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.8表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力5.3Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BH形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.3表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
...