カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,937)
- 制御機器(101)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(132)
- BIGM(丸山製作所)(5,303)
- コガネイ(4,038)
- メディアカバーマーケット(2,522)
- エスコ(1,733)
- 大阪魂(1,342)
- オカムラ(岡村製作所)(1,297)
- KITO(キトー)(1,281)
- P・O・Pプロダクツ(1,074)
- Panasonic(パナソニック)(1,007)
- CKD(782)
- TRUSCO(658)
- omron(オムロン)(650)
- IDEC(和泉電気)(635)
- ホンダ(535)
- 黒田精工(528)
- KANA(片山チエン)(480)
- ハンマーキャスター(452)
- KITZ(キッツ)(439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(15)
サービス分類
- 修理(3)
「b1」の検索結果

擴充輸入輸出模組規格 擴充輸入模組 NZ2EX2B1(N)-16D型擴充DC輸入模組
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
自動点滅器ダイヤルクス
三菱電機(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下エコロジー商品省エネ
自動点滅器
三菱電機(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台欠品中消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
ダクト用換気扇 低騒音形
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から9日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
LED非常用照明器具
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
ネジ・防塵タイプ 出力ユニット AJ65DBTBシリーズ
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷タイプA2C形状端子台タイプ出力点数32点CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
LED非常用照明器具
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷タイプリモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:10ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
LED非常用照明器具【受注生産品】
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可質量(kg)0.4取付埋込形タイプ黒枠タイプ種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色高さL低天井・小空間用(~3m)明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013埋込穴(Φmm)100枠鋼板(黒色塗装)耐震性S2
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V
三菱電機¥95,980~税込¥105,578~1台5日以内出荷から91日以内出荷電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
LED非常用照明器具【受注生産品】
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013枠鋼板(黒色塗装)耐震性S2
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
計器用高圧変流器 CDシリーズ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所質量(kg)3.2取付壁埋込形材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上種類(表示板)片面等級B級(BL形)20B形消費電力(W)1.9定格一般形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.8清浄度推奨:クラス6電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B入力電流(A)0.06点灯時間(非常時)20分耐震性Aエコロジー商品省エネ
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から73日以内出荷種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台欠品中個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
...