曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 低騒音

電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-15ZPC13 8087857180878571VD-15ZPC132.7【50Hz】20/【60Hz】23【50Hz】34.50/【60Hz】34100218×401×330
¥23,700
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZC13 8087915880879158VD-20ZC134【50Hz】44/【60Hz】49【50Hz】36.50/【60Hz】35.50150258×465×390
¥43,900
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15Z13 8088014780880147VD-15Z133.4【50Hz】14/【60Hz】15.50【50Hz】30.50/【60Hz】29.50100222×404.50×330
¥24,400
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-13Z13 8088090880880908VD-13Z132.2【50Hz】13/【60Hz】15.50【50Hz】28.50/【60Hz】29100204×354.50×286
¥23,400
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-13ZSC13 8088109180881091VD-13ZSC131.6【50Hz】13/【60Hz】15.50【50Hz】28.50/【60Hz】29.50100210×355×286
¥24,400
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15ZP13 8088112780881127VD-15ZP133.4【50Hz】20/【60Hz】23【50Hz】35.50/【60Hz】35100222×404.50×330
¥27,600
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZKC13 8088138080881380VD-20ZKC134<弱>【50Hz】33/【60Hz】35、<強>【50Hz】44/【60Hz】49<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】31.50/【60Hz】31150258×465×390
¥45,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-18ZB13 8088422580884225VD-18ZB134.8【50Hz】26/【60Hz】29.50【50Hz】30.50/【60Hz】29.50150261×490.50×390
¥38,900
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80877880VD-15ZC132.7【50Hz】14/【60Hz】15.50【50Hz】29.50/【60Hz】28.50100218×401×330
¥22,000
取扱い終了
返品不可
80879465VD-17ZSC132.8【50Hz】21.50/【60Hz】23.50【50Hz】34.50/【60Hz】33.50150218×402×330
¥35,400
取扱い終了
返品不可
80881748VD-10ZC131.4【50Hz】7.20/【60Hz】9.30【50Hz】21.50/【60Hz】22100199×321×250
¥18,000
取扱い終了
返品不可
80881931VD-18ZC133.8【50Hz】26/【60Hz】29.50【50Hz】30.50/【60Hz】29.50150258×465×390
¥34,700
取扱い終了
返品不可
80883340VD-13ZC131.6【50Hz】13/【60Hz】15.50【50Hz】27.50/【60Hz】28.50100210×351×286
¥21,500
取扱い終了
返品不可
80883830VD-20ZB135【50Hz】44/【60Hz】49【50Hz】36.50/【60Hz】35.50150261×490.50×390
¥50,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする