カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(663)
  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,288)
  • ホンダ(776)
  • MAZDA(マツダ)(687)
  • 堀内機械(554)
  • BIGM(丸山製作所)(354)
  • トヨタ(338)
  • ダイハツ(159)
  • CKD(149)
  • Panasonic(パナソニック)(110)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • マルヤス電業(106)
  • Qlight(103)
  • エスコ(98)
  • SKC(環境測定)(86)
  • スバル(67)
  • RS PRO(58)
  • 三菱ふそう(55)
  • ハンマーキャスター(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b110」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ 三菱電機

    周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    カバー寸法(横×縦)(mm)122×122計器定格110V階級(級)0.5
  • 機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 周波数計 広角度計器

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)約0.9kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70アイボリーホワイト保守率0.93
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
  • インバータ V/F制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-Bシリーズ 三菱電機

    インバータ V/F制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-Bシリーズ

    三菱電機
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    制御方式V/F制御
  • 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー

    三菱電機(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
  • 電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
    種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
  • 交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)3絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ 三菱電機

    力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
  • パルス検出器(パルスピック) 三菱電機

    パルス検出器(パルスピック)

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
  • 交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクタ形電磁継電器  SRD-Tシリーズ 三菱電機

    コンタクタ形電磁継電器 SRD-Tシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から44日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40形直付形下面開放 三菱電機

    40形直付形下面開放

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 40形埋込形220幅 三菱電機

    40形埋込形220幅

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ 三菱電機

    力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)92目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
  • 40形埋込形100幅 三菱電機

    40形埋込形100幅

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 電力計 広角度計器

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
  • 直流操作形電磁継電器 三菱電機

    直流操作形電磁継電器

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.67寸法A(mm)74寸法B(mm)53.5寸法C(mm)130.5定格使用電流(A)AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5]開放熱電流(A)16
  • 電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機

    電力計 角形計器 YP-NWシリーズ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
  • 力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ 三菱電機

    力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
  • 力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ 三菱電機

    力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
  • 固定ライトユニット形笠付 三菱電機

    固定ライトユニット形笠付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 固定出力タイプ 消費電力57W,全光束6500lmのランプとの組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)123平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.4 (200V時)光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット笠付 三菱電機

    LED固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7 (200V時)光束(Lm)器具:8980光色温白色 (3500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット笠付 三菱電機

    LED固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.0 (200V時)光束(Lm)器具:9800光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.2 (200V時)光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット笠付 三菱電機

    LED固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7 (200V時)光束(Lm)器具:8980光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット笠付 三菱電機

    LED固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.9 (200V時)光束(Lm)器具:8620光色電球色 (3000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)
  • LED固定高演色 直付 三菱電機

    LED固定高演色 直付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色電球色 (3000K)
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色温白色 (3500K)
  • 固定高演色ライトユニット直付 三菱電機

    固定高演色ライトユニット直付

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:4260光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)光束(Lm)器具:5730光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
...