曜日別特売

固定ライトユニット形笠付

固定ライトユニット形笠付 - 三菱電機

反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。
必要な場所に必要な明るさを提供します。
ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
明るさ
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676680MY-H420330/N AHTN13.6 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:1960FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79676829MY-H425330/N AHTN16.7 (200V時)固有:146.7 (200V時)器具:2450FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥23,800
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79677100MY-H430330/N AHTN21.0 (200V時)固有:149.0 (200V時)器具:3130FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥24,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79677441MY-H440330/N AHTN24.9 (200V時)固有:157.0 (200V時)器具:3910FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥26,100
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79678028MY-H450330/N AHTN32.5 (200V時)固有:156.6 (200V時)器具:5090FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥29,600
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
79678658MY-H470330/N AHTN43.0 (200V時)固有:156.9 (200V時)器具:6750FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥33,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする