カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- MAZDA(マツダ)(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- ニシキ工業(33)
- ホンダ(32)
- CKD(31)
- SMC(26)
- ミツビシ(24)
- 西邦工業(22)
- シグマ光機(18)
- イトーキ(17)
- P・O・Pプロダクツ(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 河村電器産業(15)
- トヨタ(15)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ダイハツ(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b154」の検索結果
特価

LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約42.4%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。 国際規格CISPR適合しています。 電磁波低減照明器具 国際規格「CISPR」に適合 反射笠タイプ1灯用 直付・吊下兼用形 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.6 (200V時)光束(Lm)器具:2470光色昼白色 (5000K)
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.1 (200V時)光束(Lm)器具:3840光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.0 (200V時)光束(Lm)器具:3360光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付 電磁波低減
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース反射笠付初期照度補正
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
反射笠付プルSW初期照度補正
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命