ベース反射笠付 電磁波低減
独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具
信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応
消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)
- 定格
- 調光(信号)20~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 24.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/154° B/113°
- ランプの種類
- LDL40x1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:140.0 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:3360
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ








