カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(71)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5)
- KANA(片山チエン)(662)
- BIGM(丸山製作所)(566)
- オカムラ(岡村製作所)(559)
- 大阪魂(124)
- NTN(エヌティーエヌ)(85)
- 水本機械製作所(76)
- CKD(68)
- エスコ(62)
- メディアカバーマーケット(61)
- ホンダ(59)
- NSK(日本精工)(50)
- イマオコーポレーション(47)
- TRUSCO(46)
- 椿本チエイン(45)
- 協育歯車(40)
- NACHI(不二越)(36)
- エスアンドエスサイクル(35)
- コンドーテック(32)
- ブランドをもっと見る
「b26」の検索結果
特価

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から5日以内出荷ユニット種別温度調整ユニットチャンネル数4入力点数(温度)4チャンネル/ユニット制御出力トランジスタ出力制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から6日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
マルチ入力ユニット
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット
三菱電機¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
ベースライト直付形ルーバ付
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/97°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.1 (200V時)光束(Lm)器具:4540光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約43.8%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約42.4%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト直付形
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト直付形
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:2490光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
直付形ルーバ付初期照度補正
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個13日以内出荷マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/97°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4540光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト トラフタイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト逆富士プルSW付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト片反射笠付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形片反射笠タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/263° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.9 (200V時)光束(Lm)器具:2260光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2490光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト逆富士プルSW付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.8 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト埋込形
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適した照明器具。 150幅で薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/127° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.3 (200V時)光束(Lm)器具:2420光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
逆富士プルSW付初期照度補正
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース 逆富士初期照度補正
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース トラフ初期照度補正
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
反射笠付プルSW初期照度補正
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命