カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- SMC(768)
- CKD(153)
- ナブテスコサービス(145)
- MAZDA(マツダ)(132)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- トヨタ(104)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- ホンダ(52)
- 住友重機械工業(51)
- ダイハツ(41)
- ニッサン(38)
- ALCANhands(32)
- VISHAY(27)
- スバル(21)
- NACHI(不二越)(17)
- MURATA(村田製作所)(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- NAKATAKI(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 修理(1)
「b3j」の検索結果

汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
ACサーボ用バッテリ
三菱電機(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。用途絶対位置データの保持
ACサーボ用 コネクタセット
三菱電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ
三菱電機¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から5日以内出荷1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応
SSCNETⅢ通信
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応
三菱電機¥77,980~税込¥85,778~1台91日以内出荷MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。仕様モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェースシリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールドネットワーク制御軸数1
MELSERVO 制御盤取付けアタッチメント
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個100日以内出荷用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3Kセット内容構成部品 (1個)、アタッチメント × 1、皿ねじ (M4 × 10) × 1、梱包単位: 10個/梱包RoHS指令(10物質対応)対応