カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,599)
- 物流用品(1,574)
- メカニカル部品(846)
- 自動車純正部品(474)
- 測定用品(466)
- 制御機器(366)
- 農業機械(280)
- 店舗什器・備品(119)
- バイク部品(112)
- 配管・水廻り設備部材(109)
- パソコン/周辺機器(101)
- 自動車補修部品(86)
- 機構部品(74)
- 空調・照明・電設資材(60)
- バイク純正部品(55)
- 切削工具(53)
- 卓上消耗品(52)
- オフィス家具(46)
- 事務用品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- ねじ・ボルト・釘(43)
- 作業工具(39)
- 安全用品(30)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 家電(26)
- 保管用品(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 建築金物(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- 作業服(15)
- 学童・教育用品(15)
- 電動工具(15)
- 整備工具・収納(14)
- 電気材料(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 研磨材(13)
- 防災用品(12)
- 医療(10)
- カー用品(9)
- 食品・飲料(9)
- 厨房用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自転車部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 溶接用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全保護具(6)
- 空圧工具(6)
- バッテリー・電装(5)
- 梱包用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 住設機器(4)
- 介護用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 手袋(3)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,935)
- KITO(キトー)(1,553)
- 長野計器(429)
- MAZDA(マツダ)(400)
- BIGM(丸山製作所)(273)
- New-Era(ニューエラー)(140)
- CKD(110)
- コガネイ(90)
- 常磐精工(86)
- ホンダ(79)
- PISCO(ピスコ)(71)
- IDEC(和泉電気)(55)
- 岩田製作所(51)
- 三菱電機(49)
- リスパック(46)
- omron(オムロン)(44)
- 大阪魂(44)
- 東洋バルヴ(35)
- JST(日本圧着端子製造)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「b3s」の検索結果

シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか翌々日出荷から101日以内出荷シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
B3S-1000P
omron(オムロン)¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷仕様(末端様式)表面実装長さ(mm)6.6幅(mm)6寸法(mm)6.6×6×4.30高さ(mm)4.3アクチュエータの種類ボタン接点構成SPST操作力(N)1.57機械的寿命500000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70アクチュエータ長さ(mm)0.8実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25
オードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)245×107×23
惣菜容器 バイオカップ ガード 300B3S リスパック
リスパック¥839税込¥9231袋(50点)5日以内出荷開けやすい蓋なのに液漏れしにくい!広い天面形状に、段積み性能も兼ね備えて売場でも使いやすい。熱シールや自動ラベラーにも対応しています。仕切り付き。3種盛に。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約170ml。ポテトサラダ約160g。材質バイオマスプラ寸法(mm)180×108×23容量(mL)170
オードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S 白 リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)245×107×23
オードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S 黒 リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)245×107×23
惣菜容器 バイオカップ ガード 300B3S 黒 リスパック
リスパック¥839税込¥9231袋(50点)5日以内出荷開けやすい蓋なのに液漏れしにくい!広い天面形状に、段積み性能も兼ね備えて売場でも使いやすい。熱シールや自動ラベラーにも対応しています。仕切り付き。3種盛に。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約170ml。ポテトサラダ約160g。材質バイオマスプラ寸法(mm)180×108×23容量(mL)170
オードブル容器 バイオ コレクション N 25B3S カリス金 リスパック
リスパック¥2,898税込¥3,1881袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)245×107×23
丸形アース棒
日動電工(31件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-3S-2.5R
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581箱(100個)翌々日出荷長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
防蝕亜鉛板
ノーブランド(51件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
スケルトンカラーコンテナ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3S-2.2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数3シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]
TOYOX(トヨックス)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072277-250716-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]
TOYOX(トヨックス)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
ネオジム磁石 ボール型
TRUSCO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品、装飾用として材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1159
ダブルループ結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥5,198税込¥5,7181袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東)
住ベテクノプラスチック(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応材質ポリエチレン
色付きバランストレイ STBシリーズ
アズワン¥8,590税込¥9,4491箱(250枚)当日出荷ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。材質PS(帯電防止剤入)
USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック高さ(mm)8質量(g)112ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
チェックバルブ CHシリーズ
IBS¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から12日以内出荷高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
...

























![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072277-250716-02.jpg)