カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • ホンダ(61)
  • CKD(34)
  • SMC(21)
  • エスコ(16)
  • 協和(10)
  • 日野自動車(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • ユニカ(6)
  • スバル(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • KTC(5)
  • RICOH(リコー)(5)
  • ミツビシ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • 住友重機械工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b432」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
ベース埋込ルーバ初期照度補正 三菱電機ベース埋込ルーバ初期照度補正三菱電機
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機ベースライト埋込形ルーバ付三菱電機
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
ベース埋込ルーバ初期照度補正 三菱電機ベース埋込ルーバ初期照度補正三菱電機
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷
マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2平均消費電力(W)32光色昼白色 (5000K)
ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機ベースライト埋込形ルーバ付三菱電機
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2光色昼白色 (5000K)
低圧遮断器NF1250-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF1250-SEW仕様三菱電機
949,800税込1,044,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カバー 三菱電機カバー三菱電機
6,998税込7,698
1台
92日以内出荷
落下防止金具付
質量(kg)2.8分類(グレア)G1b材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(枠)鋼板 白色仕上
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
61,980税込68,178
1セット
93日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 300幅三菱電機
54,980税込60,478
1台
93日以内出荷
低圧遮断器NF400-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-HEW仕様三菱電機
249,800税込274,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-SDW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-SDW仕様三菱電機
669,800税込736,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-HEW仕様三菱電機
499,800税込549,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応