カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- CKD(83)
- RS PRO(21)
- ALCANhands(20)
- ホンダ(17)
- omron(オムロン)(12)
- 青木精密工業(9)
- アラコー(9)
- スマートバリュー(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- OHNO(大野ゴム工業)(7)
- NTB(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ミヤコ自動車(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- Philips(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 修理(1)
「b4j」の検索結果
特価

ACサーボ用バッテリ
三菱電機(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。用途絶対位置データの保持
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から91日以内出荷制御軸数1
ACサーボ用 コネクタセット
三菱電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V
三菱電機¥95,980~税込¥105,578~1台5日以内出荷から91日以内出荷電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷から91日以内出荷電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理