カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
  • メカニカル部品(8)
  • 住設機器(7)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(7,877)
  • ノーリツ(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(52)
  • マキタ(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • ミドリ安全(35)
  • SIEMENS(30)
  • サンワサプライ(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • CKD(20)
  • サンコー(三甲)(19)
  • DST(大同端子製造)(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-03」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーボアンプ バッテリ関係 三菱電機サーボアンプ バッテリ関係三菱電機
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンコーダケーブル (反負荷側引出し) 三菱電機エンコーダケーブル (反負荷側引出し)三菱電機(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ケーブル長(m)0.3保護等級IP20ケーブル引出方向反負荷側引出し
サーボアンプ アクセサリ 三菱電機サーボアンプ アクセサリ三菱電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
MELSERVO モータケーブル 三菱電機MELSERVO モータケーブル三菱電機
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)三菱電機(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650高さ(mm)600質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150電圧(V)100幅(mm)600ファンシロッコファン奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン幅(mm)600高さ(mm)700接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)17.5電圧(V)100仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品 三菱電機丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品三菱電機
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 三菱電機角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品三菱電機
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐食処理仕上げ
質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐食処理仕上げ
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)防虫網は10メッシュ粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品三菱電機
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)防虫網は10メッシュ粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)防虫網は10メッシュ粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02金網・防火ダンパー付建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×122
防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02金網・防火ダンパー付建材試験センター証明番号:第01EG022号防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×122
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能耐蝕処理仕上げワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号BL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐蝕処理仕上げBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02防虫網付防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×113
防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02ギャラリ・防火ダンパー付建材試験センター証明番号:第01EG022号防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×128
防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02ギャラリ・防火ダンパー付建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×127
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品 三菱電機丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02ギャラリ・防虫網付防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×111
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02ギャラリ付
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×110
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品三菱電機
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 三菱電機角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品三菱電機
4,998税込5,498
1台
12日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02金網付
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×113
レンジフードファン フラットフード形 三菱電機レンジフードファン フラットフード形三菱電機
43,980税込48,378
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン奥行(mm)610幅(mm)600質量(kg)17.5電圧(V)100接続パイプ(Φmm)150本体高さ(mm)300仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
3,598税込3,958
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
6,298税込6,928
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
MELSERVOバッテリ中継ケーブル 三菱電機MELSERVOバッテリ中継ケーブル三菱電機
8,398税込9,238
1個
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】三菱電機
63,980税込70,378
1台
90日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300奥行(mm)610接続パイプ(Φmm)150幅(mm)600シルバーファンシロッコファン電圧(V)100仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924