カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • サンエス(96)
  • 常磐精工(84)
  • PMC(74)
  • omron(オムロン)(73)
  • StarTech.com(73)
  • カシムラ(39)
  • onsemi(39)
  • エレコム(36)
  • RS PRO(35)
  • 明工社(30)
  • サンワサプライ(23)
  • オーム電機(22)
  • プラス[家具](22)
  • AFAM(アファム)(19)
  • VISHAY(17)
  • ELPA(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-2/3a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3室同時換気。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切換可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調節)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター付(排気)。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口はA・B・C3方向から選択可能。誤結線保護回路。付属品:副吸込口グリル2個(風量調整板付)。付属品:副吸込口2個。付属品:排気接続口。付属品:副吸込口カバープレート1枚。付属品:天吊金具。付属品:据付枠。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
    質量(kg)9.2電圧(V)200消費電力(W)<弱>5、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>30、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443風量(m3/h)<弱>120<強>230機外静圧(Pa)<弱>185、<強>210